Motion
C23835
Broca mecánica - Broca de 9/64 pulg., Longitud de canal de 1-9/16 pulg., Ángulo de punta de 135 °, Material de acero de alta velocidad, Revestimiento de óxido dorado y negro
Artículo MI #03529906
No. Fabricante C23835
Precio2.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca mecánica - Broca de 9/64 pulg., Longitud de canal de 1-9/16 pulg., Ángulo de punta de 135 °, Material de acero de alta velocidad, Revestimiento de óxido dorado y negro
Artículo MI #03529906
No. Fabricante C23835
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
Precio2.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9/64 pulg.
  • Longitud del canal
    1-9/16 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    9/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    1875
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
C23835 ML 9/64 1875HD LÍNEA CLE