Motion
BBV50SR
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 1/2 NPT puerto, Cuerpo de bronce, Mango de palanca - Retorno por resorte
Artículo MI #03530258
No. Fabricante BBV50SR
Precio409.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 1/2 NPT puerto, Cuerpo de bronce, Mango de palanca - Retorno por resorte
Artículo MI #03530258
No. Fabricante BBV50SR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$409.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    1.3000 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca - Retorno por resorte
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Clasificación de presión
    600 psi
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    BBV-SR
  • Tipo
    Válvula de bola
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
BBV50SR VÁLVULA DE VAPOR,

También puede gustarle

Los clientes también compraron