Motion
KMM-10
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M50 X 1.5 , 70 mm OD, 61 mm Diámetro frontal, 11 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #03530449
No. Fabricante KMM-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M50 X 1.5 , 70 mm OD, 61 mm Diámetro frontal, 11 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #03530449
No. Fabricante KMM-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    183 kN
  • Cara Diámetro  
    61 mm
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Rosca Tamaño  
    M50 X 1.5

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MBA-10
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
KMM10 TUERCA DE BLOQUEO