Motion
19L050-6FS6
Polea de correa de distribución - 19 diente, 0.5000 pulg. diámetro de orificio, 56.80 mm OD
Artículo MI #03532246
No. Fabricante 19L050-6FS6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 19 diente, 0.5000 pulg. diámetro de orificio, 56.80 mm OD
Artículo MI #03532246
No. Fabricante 19L050-6FS6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    56.80 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057624443
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    19
  • Estilo de diente
    L
  • UPC_NO
    00195057624443

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DIFUMINADO DE 19L050-6FS6 1/2''

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"