Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/16 pulg.
- Exterior Diámetro0.5625 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl BH-59-V es un rodamiento de rodillos de aguja de copa estirada con un diámetro de orificio de 5/16 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 0.5625 in de diámetro exterior, 0.5625 in de ancho general y 0.02 lb de peso, ideal para aplicaciones de servicio ligero.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.12000 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieBH
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790215445