Motion
K050-0507X100

KURIYAMA OF AMERICA
K050-0507X100

Tubos: 0.31 pulg. de D.I., 0.44 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #03535823
No. Fabricante K050-0507X100
Precio0.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
K050-0507X100

Tubos: 0.31 pulg. de D.I., 0.44 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #03535823
No. Fabricante K050-0507X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Presión de funcionamiento
    50 psi
  • Diámetro interior del tubo
    0.31 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.44 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.06 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubos de PVC transparente sin ftalatos de grado alimentario para uso general.
  • Color
    Borrar
  • Material del tubo interior
    PVC
  • Número de Upc del fabricante
    822353088203
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    25 a 150 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de PVC transparente serie K050
  • Estándares cumplidos
    Sin ftalatos|RoHS
  • Estilo
    Tubos de PVC sin ftalatos de grado alimentario transparente de grado utilitario
  • Tipo
    Tubería
  • UPC_NO
    822353088203
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K050-0507 X 100
  • Drenaje del aire acondicionado
  • Drenaje de refrigeración
  • Líneas de aire
  • Equipo de prensa de impresión
  • Drenaje de horno de alta eficiencia
  • Transferencia de sustancias químicas y ácidos débiles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo