Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Altura total82.5 mm
- Ancho general32 mm
- Peso0.22 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión máxima establecida101 psi
- Presión mínima establecida29 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Presión de prueba174 psi
- Serie/sistemaARJ310
- Ajustar rango de presión15 a 100 psi
Descripción general
- Regulador miniatura, ARJ310
- Compacto y ligero (70g)
- Permite un paso de montaje más pequeño (18.3mm)
- Admite dos tipos de roscas
- Accesorio de un solo toque disponible