Motion
SV34SA4D
Motor de refrigeración - 3/4 hp, 900 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56 , armario TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, base de 700 rpm - 850 rpm, montaje en base rígida, aire continuo
Artículo MI #03538938
No. Fabricante SV34SA4D
Precio791.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de refrigeración - 3/4 hp, 900 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56 , armario TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, base de 700 rpm - 850 rpm, montaje en base rígida, aire continuo
Artículo MI #03538938
No. Fabricante SV34SA4D
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
Precio791.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    13.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    98.84 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • RPM base
    700 rpm - 850 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Reduce tu consumo de energía y aumenta la fiabilidad de tu equipo de refrigeración con un motor de refrigeración de la marca U.S. Motors®. Puede confiar en que los motores de refrigeración U.S. Motors®, fabricados por Nidec Motor Corporation, le proporcionarán las temperaturas estables que necesita para garantizar la seguridad y la calidad de sus productos perecederos en cada paso de su producción y distribución. Si desea maximizar el ahorro energético y minimizar el riesgo de deterioro de los alimentos, podemos ayudarle a encontrar el diseño de motor de ventilador de condensador adecuado para su aplicación. U.S. Motors® cuenta con una amplia línea de motores de refrigeración líderes en la industria tanto para OEM como para motores de repuesto para los principales equipos de refrigeración de OEM. También tenemos herramientas en línea para ayudarle a encontrar un motor de reemplazo rápidamente.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    76.2 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382053161
  • Corriente máxima permitida
    2.3 A, 4.5 A
  • Modelo
    P063FKL4185015B
  • Categoría del motor
    Motor de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382053161

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 CV,850 Y 700 RPM,SV34SA4D,208-230/46

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"