Motion
WSTU-SCM-200-HT

DODGE
WSTU-SCM-200-HT

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 2 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03541793
No. Fabricante WSTU-SCM-200-HT
Precio629.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-SCM-200-HT

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 2 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03541793
No. Fabricante WSTU-SCM-200-HT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$629.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.22 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2200 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-502
  • Peso
    8.99 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 211
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    9755 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Dupont Krytox GPL 206
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    064346
  • Número de Upc del fabricante
    782476044534
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    6588 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782476044534

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTUSCM-200HT WS TOMA A ALTA TEMPERATURA