Motion
5370-169-201

WARNER
5370-169-201

EM-50-20Gen2, diámetro interno/eje hueco, torque de 16 pies-lb, voltaje de 6 CC
Artículo MI #03543260
No. Fabricante 5370-169-201
Precio1,762.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-169-201

EM-50-20Gen2, diámetro interno/eje hueco, torque de 16 pies-lb, voltaje de 6 CC
Artículo MI #03543260
No. Fabricante 5370-169-201
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
Precio1,762.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    5.165 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Encender el módulo de electrodos
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    16 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582960856
  • Clasificación de voltaje
    6 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-169-201 MÓDULO ELECTRO 6V

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good