Motion
T-DSG-01-2B2-D24-70

YUKEN
T-DSG-01-2B2-D24-70

Válvula direccional PLC
Artículo MI #03543609
No. Fabricante T-DSG-01-2B2-D24-70
Precio430.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
T-DSG-01-2B2-D24-70

Válvula direccional PLC
Artículo MI #03543609
No. Fabricante T-DSG-01-2B2-D24-70
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
Precio430.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    88.8 mm
  • Longitud total
    204.4 mm
  • Ancho general
    46 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Número de diseño
    70
  • Tipo de conector eléctrico
    Caja de terminales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Caudal máximo
    26.4 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Clasificación de presión del puerto T
    3050 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial

Descripción general

Descripción del fabricante
TDSG012B2D2470 VÁLVULA DIRECCIONAL PLC
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - tipo de relé eléctrico\n・Solo 2 cables de alimentación para el cableado\n・El relé eléctrico incorporado cambia la dirección del flujo en solo 10mA \n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron