Motion
32S200
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 2" económicos
Artículo MI #03543618
No. Fabricante 32S200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 2" económicos
Artículo MI #03543618
No. Fabricante 32S200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 7/8
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786034466

Descripción general

Descripción del fabricante
32S200

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle