Motion
473444V
Sello de aceite - Sólido, 1.625 pulg. de diámetro del eje, 2.879 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, Material de labio de fluoroelastómero
Artículo MI #03544481
No. Fabricante 473444V
Precio59.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.625 pulg. de diámetro del eje, 2.879 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, Material de labio de fluoroelastómero
Artículo MI #03544481
No. Fabricante 473444V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.879 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.625 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material labial
    Fluoroelastómero
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893510248
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
473444V SELLO DE ACEITE
  • Excelentes capacidades para altas temperaturas
  • Compatible con una amplia gama de fluidos
  • Vida muy larga.