Especificaciones
Dimensiones
- Altura total92.5 mm
- Longitud total231 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
- Tamaño del puerto de la subplaca1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.1 (P a A/B) Cv, 1.6 (A/B a EA/EB) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- FunciónCentro cerrado de 3 posiciones
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para cuerpo incluida
- Tiempo de respuesta≤40 ms
- Material del selloMetal
- SerieVFS
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide2.04 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)5 (P a A/B) dm3/(s.bar), 6.3 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375, JIS C 0920, JIS C 4003
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- VFS3000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
- Tipo de rosca: Rc(PT)
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8
- Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo