Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo225 pulg.
- Tamaño del puerto del motor9/16–18 UNF-2B
- Tamaño del eje de salida0.6250 pulg.
- Altura total2.37 pulg.
- Longitud total4.43 pulg.
- Ancho general2.37 pulg.
- Peso4.60 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Perno: diám. 62.99 [2.480] x 2,0 [0,08] Piloto 10,36 [.408] Orificios de montaje en diámetro 80,0 [3.150] Círculo de pernos
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.5625-18 UNF-2B Puertos de extremo de los puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo5.5 gpm
- Desplazamiento0.79 pulg.3/r
- Presión intermitente165 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo1043 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertos.5625-18 UNF-2B Puertos de extremo de los puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloNinguna
- SerieSerie J
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Juego Geroler de espacio libre constante
- Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales
- Rendimiento ampliado sin fugas