Motion
CEM3546
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 56C , caja TEFC, 60 Hz, base 1770 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03548693
No. Fabricante CEM3546
Precio1,418.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 56C , caja TEFC, 60 Hz, base 1770 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03548693
No. Fabricante CEM3546

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,418.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    12.23 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Amperios a tensión
    1.5 A @ 460 V; 3.0 A @ 230 V; 3.1 A @ 208 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568422670
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEM3546
  • Los motores CEM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
  • Aislamiento de clase F
  • 1.15 factor de servicio
  • Inversor listo según la norma NEMA MG 1 Parte 31.4.4.2
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C