Motion
SER-16-ZMKFF
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. de diámetro de orificio, 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.3740 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03551907
No. Fabricante SER-16-ZMKFF
Precio55.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. de diámetro de orificio, 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.3740 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03551907
No. Fabricante SER-16-ZMKFF
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
Precio55.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3740 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7520 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.3740 pulg.
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590045297
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1610 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    SER
  • UPC_NO
    1200106014485

Descripción general

Descripción del fabricante
SER205-16RZ-B INSERTO MONTADO