Motion
26707-DAB
26707-DAB
Artículo MI #03553520
No. Fabricante 26707-DAB
Precio1,266.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
26707-DAB
Artículo MI #03553520
No. Fabricante 26707-DAB
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
Precio1,266.49 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Desplazamiento
    1.24 pulg.3/r
  • Finalizar
    Imprimador según la especificación 209-13A
  • Puertos principales
    Puertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Laterales
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    45 SAS
  • Presión continua máxima
    3500 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Modelo
    ADMAD07ALA01AC0000000A0A
  • Tipo de montaje
    Brida SAE-A 2-Bolt (serie 82-2)
  • Rotación del eje
    Bidireccional
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
26707-DAB