Motion
T602306
Casquillos sin llave - 3.3750 in ID, 4.9210 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #03553596
No. Fabricante T602306
Precio197.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 3.3750 in ID, 4.9210 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #03553596
No. Fabricante T602306
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
Precio197.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.3750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    19144
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    33559 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.9210 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 30
  • Peso
    4.300 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T602306
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4719 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • UPC_NO
    662345061056

Descripción general

Descripción del fabricante
T602306 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 3-3/8"

También puede gustarle