Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno63 mm
- Presión de contacto del cubo18854.9 psi
- Empuje máximo transmitido20858.9 lbf
- Exterior Diámetro95 mm
- Longitud total1.3583 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Grosor1.36 pulg.
- Peso2.1 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación41 N-m
- Par de torsión máximo transmitido2923 N-m
- Número de tornillos de bloqueo9
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo bridado (interno)
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible20858.9 lbf