Motion
T401280
Casquillos sin llave - 280 mm D.I., 1.5940 pulg. LTB
Artículo MI #03553626
No. Fabricante T401280
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 280 mm D.I., 1.5940 pulg. LTB
Artículo MI #03553626
No. Fabricante T401280
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M18 x 60
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Presión de contacto del cubo
    158
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    1271808 N
  • Exterior Diámetro  
    355 mm
  • Tamaño del tornillo
    M18 x 60

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    397 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T401280
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    178059 N-m
  • UPC_NO
    662345059435

Descripción general

Descripción del fabricante
T401280 CONJUNTO DE BLOQUEO B400-280 X 355M

También puede gustarle