Motion
BHA1620ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #03556198
No. Fabricante BHA1620ZOH
Precio14.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #03556198
No. Fabricante BHA1620ZOH
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
Precio14.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    33200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA1620ZOH ofrece un diámetro de orificio de 1.0000 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 1.3125 in, ancho total de 1.2500 in y peso de 0.12 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA1620ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    59600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA 1620 ZOH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

También puede gustarle

Los clientes también compraron