Motion
CINTA DE PELÍCULA DE 08008 UHMW 5421 TRANSPARENTE 1"X18YD  6.7 MIL

3M
08008 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 1"X18YD 6.7 MIL

Cinta de película - Longitud: 18 yardas, Ancho: 1 pulg., Grosor: 6.7 mil, Transparente
Artículo MI #03558918
No. Fabricante 08008 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 1"X18YD 6.7 MIL
Precio160.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08008 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 1"X18YD 6.7 MIL

Cinta de película - Longitud: 18 yardas, Ancho: 1 pulg., Grosor: 6.7 mil, Transparente
Artículo MI #03558918
No. Fabricante 08008 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 1"X18YD 6.7 MIL
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
Su precio$160.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Resistencia a la tensión
    30 pulg.
  • Grosor
    6.7 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    275 %
  • Número de stock del fabricante
    7000050075
  • Número de Upc del fabricante
    00021200080081
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    107 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • UPC_NO
    00021200080081

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PELÍCULA 08008 UHMW TRANSPARENTE 5421
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte translúcido y resistente a la abrasión ayuda a proteger las superficies del desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción para un efecto de “plano deslizante” entre superficies
  • El adhesivo de goma proporciona una buena adherencia inicial para una adhesión inmediata a la superficie del material
  • Puede ayudar a reducir los chirridos, los traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
  • Se utiliza en aplicaciones en las que la lubricación no es posible debido a la contaminación
  • El forro lo hace ideal para fabricar o troquelar en diferentes longitudes y formas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good