Motion
11SC-H X 1-3/16 HUB

DODGE
11SC-H X 1-3/16 HUB

Brida de acoplamiento del manguito - Real 1.1875 en calibre
Artículo MI #03560459
No. Fabricante 11SC-H X 1-3/16 HUB
Precio477.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
11SC-H X 1-3/16 HUB

Brida de acoplamiento del manguito - Real 1.1875 en calibre
Artículo MI #03560459
No. Fabricante 11SC-H X 1-3/16 HUB
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
Precio477.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Real 1.1875 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.72 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    11
  • Brida Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.032 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.6 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022454
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex®
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Par de apriete
    Perno central 900 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    18000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475874811

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPACIADOR 11SC-H X 1 3/16 HB 022454