Motion
13S X 2.375 SPCR HUB CORTO

DODGE
13S X 2.375 SHORT SPCR HUB

Brida de acoplamiento del manguito - Real 2.375 en calibre
Artículo MI #03560537
No. Fabricante 13S X 2.375 SHORT SPCR HUB
Precio547.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
13S X 2.375 SHORT SPCR HUB

Brida de acoplamiento del manguito - Real 2.375 en calibre
Artículo MI #03560537
No. Fabricante 13S X 2.375 SHORT SPCR HUB
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
Su precio$547.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Real 2.375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.47 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    13
  • Brida Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.125 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.04 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    75 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022814
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Par de apriete
    Perno central 1800 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    47268 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475877287

Descripción general

Descripción del fabricante
13SC-HS X 2 3/8 SPCR HUB 022814