Motion
L40-0BAMB
Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 1-1/2 NPT , tazón de metal, flujo máximo de 927 cfm, capacidad de aceite de 2.60 oz
Artículo MI #03576847
No. Fabricante L40-0BAMB
Precio1,036.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 1-1/2 NPT , tazón de metal, flujo máximo de 927 cfm, capacidad de aceite de 2.60 oz
Artículo MI #03576847
No. Fabricante L40-0BAMB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,036.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Metal
  • Opciones del recipiente
    Vidrio
  • Tipo de lubricador
    Estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Caudal máximo
    927 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Aceite Capacidad  
    2.60 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 150 °F
  • Lubricantes recomendados
    AAG 10/150SSU
  • Serie
    L40

Descripción general

Descripción del fabricante
L40-0BAMB LUBRICADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron