Motion
TAFB15K207SB

TIMKEN
TAFB15K207SB

Unidad de rodamiento de rodillos de brida cuadrada de cuatro pernos - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 2-7/16 in, montaje de brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido
Artículo MI #03579516
No. Fabricante TAFB15K207SB
Precio1,123.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAFB15K207SB

Unidad de rodamiento de rodillos de brida cuadrada de cuatro pernos - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 2-7/16 in, montaje de brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido
Artículo MI #03579516
No. Fabricante TAFB15K207SB
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
Precio1,123.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.4700 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    2.9000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450119078
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450119078

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFB15K207SB BLOQUEO DE ADPTR DE CONO BRG
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
Los clientes también compraron