Motion
85075
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango con agarre acolchado, redondo, forma de hoja cuadrada, resistente a la corrosión, juego de 5 piezas
Artículo MI #03595889
No. Fabricante 85075
Precio58.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango con agarre acolchado, redondo, forma de hoja cuadrada, resistente a la corrosión, juego de 5 piezas
Artículo MI #03595889
No. Fabricante 85075
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
Precio58.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 Phillips in, 4 ranurado in, 6 ranurado in
  • Longitud total
    10-11/32 ranurado en, 10-15/16 ranurado en, 8-11/32 ranurado en, 8-5/16 Phillips en, 9-3/4 ranurado en
  • Tamaños de boquilla
    N.o 2 (Phillips)

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Redondo, cuadrado
  • Tipo de cuchilla
    Redondo, cuadrado
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    5
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    092644850752

Descripción general

Descripción del fabricante
85075 JUEGO DE DESTORNILLADORES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"