Motion
75095271

DICHTOMATIK
75095271

Anillo en V - Diámetro de eje de 6.693 in, Rango de eje de 6.4961 in, D.E. de 7.52 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #03595997
No. Fabricante 75095271
Precio18.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75095271

Anillo en V - Diámetro de eje de 6.693 in, Rango de eje de 6.4961 in, D.E. de 7.52 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #03595997
No. Fabricante 75095271
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
Su precio$18.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    7.52 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.693 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    6.4961 pulg.
  • Peso
    62 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VS
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
75095271 6.693 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • La anilla en V estilo VS está diseñada con un cuerpo en forma de trapezoidal para ayudar a mantener la anilla en V en su posición en la caña
  • Los están diseñados para aplicaciones más robustas
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"