Motion
Centro L035X5/16

DODGE
L035X5/16 Hub

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.3125 in Bore
Artículo MI #03601775
No. Fabricante L035X5/16 Hub
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
L035X5/16 Hub

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.3125 in Bore
Artículo MI #03601775
No. Fabricante L035X5/16 Hub
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    0.2656 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    L035
  • Diámetro exterior
    0.6300 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • País de origen
    EN
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    31000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 450 grados Fahrenheit, mínimo -60
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3.5 pulg-lb
  • UPC_NO
    775829148621

Descripción general

Descripción del fabricante
L035X5/16 ACOPLAMIENTO JAW TIPO L