Motion
FM-54A.46

Facom
FM-54A.46

Llave de caja estándar - Métrica, Tamaño de llave de 46 mm, Extremo único
Artículo MI #03632366
No. Fabricante FM-54A.46
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-54A.46

Llave de caja estándar - Métrica, Tamaño de llave de 46 mm, Extremo único
Artículo MI #03632366
No. Fabricante FM-54A.46
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    23 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    69 mm
  • Longitud total
    280 mm
  • Peso
    2.61 lb
  • Tamaño de la llave
    46 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    30 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Tubular
  • Número de Upc del fabricante
    662679982966
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-54A.46 CAJA DE DESCARGA HDL 46MM
  • Se vende individualmente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo