Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo100 mm
- Altura total172 mm
- Longitud total325 mm
- Ancho general112 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 hembra BSPT
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación190 °
- Ángulo del cojín35 °
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.2 a 5 s/90°
- Tipo de ejeEje único
- Estándares cumplidosJIS