Motion
FNL2BU1CS

ENERGIZER
FNL2BU1CS

Linterna personal Energizer LED Book Light
Artículo MI #03641252
No. Fabricante FNL2BU1CS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
FNL2BU1CS

Linterna personal Energizer LED Book Light
Artículo MI #03641252
No. Fabricante FNL2BU1CS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.76 pulg.
  • Longitud
    9.45 pulg.
  • Peso
    0.128 lb
  • Ancho
    1.18 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • La luz de libro portátil, compacta y práctica funciona con las baterías 2 Energizer CR2032 (incluidas) • Recrea condiciones de lectura naturales con tecnología LED avanzada • Diseño compacto con cuello flexible y plegable y clip incorporado que hacen que sea el compañero perfecto para viajar o acampar o copiloto • Ofrece un haz lo suficientemente ancho como para ver, pero lo suficientemente estrecho para la privacidad • Tiene un tiempo de ejecución de hasta 25 horas, perfecto para esos libros que no se pueden poner • Clips en libros, tabletas, visores de coche o cualquier otra superficie de 0.5 pulgadas (13 mm) de grosor • Un regalo pequeño perfecto para estudiantes, mecánicos de automóviles, pilotos, profesores y más
  • Número de Upc del fabricante
    039800064837
  • UPC_NO
    039800064837

Descripción general

Descripción del fabricante
FNL2BU1CS TRI INDUSTRIAL
  • La luz de libro portátil, compacta y práctica funciona con las baterías 2 Energizer CR2032 (incluidas)
  • Recrea condiciones de lectura naturales con tecnología LED avanzada
  • Diseño compacto con cuello flexible y plegable y clip incorporado que lo convierten en el compañero perfecto para viajar o acampar o copiloto
  • Proporciona un haz lo suficientemente ancho como para ver, pero lo suficientemente estrecho como para tener privacidad
  • Tiene un tiempo de funcionamiento de hasta 25 horas, perfecto para esos libros que no puedes dejar
  • Se engancha a libros, tabletas, viseras de autos o cualquier otra superficie de 0.5 pulgadas (13 mm) de grosor
  • Un pequeño regalo perfecto para estudiantes, mecánicos de automóviles, pilotos, maestros y más

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good