Motion
0794410

FALK
0794410

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5507, 25:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.7500 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03649474
No. Fabricante 0794410
Precio68,736.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
0794410

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5507, 25:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.7500 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03649474
No. Fabricante 0794410
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
Precio68,736.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5507
  • Longitud del orificio
    10.7500 pulg.;273.05 mm
  • Tamaño de la caja
    5507
  • Distancia al centro
    9.2900 pulg., 236 mm
  • Ancho de la carcasa
    10.7400 pulg.;272.80 mm
  • Diámetro del eje de entrada
    2.7500 pulg., 69.84 mm
  • Tamaño de entrada
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5507
  • RPM máximas de salida
    1700 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    5-7/16 pulg.
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    24:29
  • Diámetro del eje
    5.4375 pulg., 138.09 mm
  • Longitud del eje
    7.4000 pulg.;187.96 mm
  • Peso
    1171.50 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Detalles adicionales
    Mecanizado para aceptar un tope trasero; Sellos Viton
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Unidad básica
  • Estilo de entrada
    Entrada del eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    5507
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Accesorios Quadrive
  • Reducción
    Doble
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Sello purgable de grasa
  • Serie
    5507J
  • UPC_NO
    782934269066

Descripción general

Descripción del fabricante
5507J25A CON ACCIONAMIENTO BÁSICO DE BK

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"