Motion
WHT4705-12IN

REXNORD INC
WHT4705-12IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 12.000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #03649786
No. Fabricante WHT4705-12IN
Precio75.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHT4705-12IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 12.000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #03649786
No. Fabricante WHT4705-12IN
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
Su precio$75.25/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Peso por pie
    1.26 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    WHT
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Material del vuelo
    WHT
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acetal
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699345391

Descripción general

Descripción del fabricante
WHT4705-12 WHT4705-12
  • WHT4705 12 Inch Wide MatTop Chain With Acetal Pins Molded In White High Temperature Material