Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.3000 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general6.3000 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 BSP
- Par de arranquea 80 psi 17 pulg./lb
Detalles
- Consumo de aire30 cfm
- País de origenEE. UU.
- Tipo de lubricaciónLubricado
- Sonido máximo76 dBa
- Potencia máxima0.95 CV
- Velocidad máxima3000 rpm
- Par máximo28 pulg./lb
- Tipo de motorMotor neumático
- Tipo de montajeBrida (IEC)
- Número de álabes4
- Rango de presión de funcionamiento7 psi
- Tipo de eje de salidaCon clave
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.19.5 rpm
- Estándares cumplidosCE, ATEX
- Par a velocidad máx.17 pulg./lb