Motion
B5-20TU-36SB
Ralentí de canalización desigual: clasificación CEMA B, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #03651775
No. Fabricante B5-20TU-36SB
Precio366.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de canalización desigual: clasificación CEMA B, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #03651775
No. Fabricante B5-20TU-36SB
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
Precio366.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    38-1/2 pulg.
  • Longitud total
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    9-7/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27.38 pulg.
  • Peso
    48.00 lb
  • Longitud del rollo ancho
    5-7/16 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro desigual
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
B5-20TU-36SB POLEA LIBRE DE CANAL DESIGUAL(FL24C1
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"