Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud9-1/2 pulg.
- Grosor4.0 mil
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de alimentos
- ColorAzul
- Tipo de manguitoCon cuentas
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Patrón de agarreCon guijarros
- Sin látexSí
- MaterialNitrilo
- Estilo polvoSin polvos
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199
- Guantes estérilesNo estéril
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO038054382186
Descripción general
- Formulación de módulo bajo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga
- Acabado texturizado en los dedos
- Guantes desechables de nitrilo de un solo uso
- Sin polvo y aprobado para manipulación de alimentos
- Sin látex, 100 % nitrilo
- No estéril
- Formulación de módulo bajo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga
- Ambidiestro
- Peso: 5.2gm, Longitud: 240mm, Espesor: 0.10mm
- País de origen: Malasia