Motion
9001-16-12
9001-16-12 ACCESORIO DE ADAPTADOR
Artículo MI #03652458
No. Fabricante 9001-16-12
Precio53.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9001-16-12 ACCESORIO DE ADAPTADOR
Artículo MI #03652458
No. Fabricante 9001-16-12
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
Precio53.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 BSPT
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 BSPT
  • Cuerpo hexagonal
    36.0
  • Longitud total
    37.0
  • Profundidad de la rosca
    22.0
  • Tamaño de la rosca 2
    3/4-14
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    De BSPT a BSPT
  • Descripción Palabra clave
    Cono de tubo estándar británico hembra de 3/4 in x cono de tubo estándar británico macho de 1 in
  • Estilo final 1
    Cono de tubo estándar británico hembra
  • Rosca del extremo 1
    (BSPT) 3/4–14
  • Estilo final 2
    Cono de tubo estándar británico macho
  • Rosca del extremo 2
    (BSPT) 1–11
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    9001

Descripción general

Descripción del fabricante
9001-16-12 ACCESORIO DE ADAPTADOR

También puede gustarle