Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total78 mm
- Longitud total1015 mm
- Ancho general201 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Accidente cerebrovascular800 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro sin vástago sinusoidal REAL, acoplado magnéticamente, acelera lentamente en la carrera inicial y desacelera en la carrera final diseñado para trabajar con materiales delicados como obleas de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, pero optimizando el rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s. El REAL cuenta con anillos de amortiguación en forma de U especialmente diseñados en las tapas de los extremos del cilindro para evitar paradas duras. Los lados correspondientes del cabezal del pistón tienen una empaquetadura de amortiguación especial para facilitar una aceleración suave al inicio de la carrera. Se trata de una unidad de una sola pieza integrada con cojinetes de casquillo de bola que permite un funcionamiento suave y garantiza una resistencia de desplazamiento estable.
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguna
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía de casquillo de bola - Sinusoidal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento26 psi
- Rango de presión de funcionamiento26 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba152 psi
- Kit de juntasREAS40-PS
- SerieREA
Descripción general
- Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 25, 32, 40
- Velocidad máxima 300 mm/s
- Cilindro de montaje directo desde la parte superior o lateral
- Capacidad de interruptor automático
- Diseño compacto