Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9.84 pulg.
- Ancho general4.69 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
Detalles
- AccionamientoRetorno por resorte - Normalmente cerrado
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del sello del cuerpoRTFE
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlFuncionamiento neumático: de acción única
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoFuncionamiento neumático
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaRTFE
- Material del asientoRTFE
- SerieBV2HG
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable