Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1.5 mm
- Longitud de la plaquita15.3 mm
- Profundidad de corte máxima1.5 mm
- Corte máximo Ancho3 mm
- Ángulo de alivio7 °
Detalles
- AplicaciónRanurado y torneado
- RompevirutasY
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiN/TiAlN
- Código de estilo de plaquita completaGIMY 315
- Estilo de plaquitaGIMNASIO
- Calidad del fabricanteIC908
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialSubmicrón
- Individual o doble FinalizarIndividual