Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.3750 pulg.
- Poste Diámetro0.1875 pulg.
- Tamaño de la rosca10-32
- Peso0.02 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste
- Número de catálogo del fabricanteCCF 1/2 SB A GRANEL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166132842
- RPM Máx.11500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial680 lbf
- Capacidad de carga estática radial300 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- UPC_NO726166132842
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®