Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8125 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.27 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de cojineteCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMX
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Tipo de productoJuegos de cojinetes de rodillos
- SerieGR
- UPC_NO726166121167