Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Radio de filete0.0600 pulg.
- Diámetro exterior2.5625 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.85 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado
- BridasSin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante5003230082
- RPM Máx.1900 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Número de filas2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20F a 250 °F
- Tipo de productoJuegos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial8000 lbf
- Capacidad de carga estática radial26700 lbf
- SerieGR - Guiderol
- Estándares cumplidosABMA ISO
- UPC_NO726166123222