Motion
L070 X 5/8 HUB N/KW

LOVEJOY INC
L070 X 5/8 HUB N/KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L070, mordaza recta, 0.6250 pulg. de diámetro interior, acabado sin chaveta, material de hierro
Artículo MI #03664956
No. Fabricante L070 X 5/8 HUB N/KW
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L070 X 5/8 HUB N/KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L070, mordaza recta, 0.6250 pulg. de diámetro interior, acabado sin chaveta, material de hierro
Artículo MI #03664956
No. Fabricante L070 X 5/8 HUB N/KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.9800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L070
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.36 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3600 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    114 pulg.
  • UPC_NO
    685144247711

Descripción general

Descripción del fabricante
L070-HUB-5/8-NKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle