Motion
FHS4M4B-103

ZSI-FOSTER INC
FHS4M4B-103

Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, 1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14 , 1200 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello EPDM
Artículo MI #03667888
No. Fabricante FHS4M4B-103
Precio60.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZSI-FOSTER INC
FHS4M4B-103

Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, 1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14 , 1200 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello EPDM
Artículo MI #03667888
No. Fabricante FHS4M4B-103
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
Su precio$60.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.580 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    4800 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • Industria/Aplicación
    Herramientas hidráulicas, petróleo y gas
  • Material del sello
    EPDM
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    1200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FHS4M4B-103 ACOPLADOR DE LATÓN EP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"