Motion
RSC-60-3R-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-60-3R-10FT

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 60 / 3/4 in, remachado, 3 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #03690384
No. Fabricante RSC-60-3R-10FT
Precio41.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-60-3R-10FT

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 60 / 3/4 in, remachado, 3 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #03690384
No. Fabricante RSC-60-3R-10FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.60 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    73.91 mm
  • Anchura interior
    12.7 mm
  • Altura de la placa de enlace
    18.11 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.39 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.94 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Resistencia a la tensión
    113430 N
  • Paso transversal
    22.78 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XS-123303-010
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647319800

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-60-3R-10FT
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle