Motion
BA2620ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.6250 pulg., diámetro exterior de 2.0000 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #03692124
No. Fabricante BA2620ZOH
Precio28.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.6250 pulg., diámetro exterior de 2.0000 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #03692124
No. Fabricante BA2620ZOH
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
Precio28.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    41400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA2620ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.6250 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 2.0000 in, ancho total de 1.2500 in y peso de 0.23 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA2620ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    82100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA 2620 Z OH
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"