Motion
MRHQ25D-180S-N

SMC CORP OF AMERICA
MRHQ25D-180S-N

MRHQ25D-180S-N
Artículo MI #03692139
No. Fabricante MRHQ25D-180S-N
Precio980.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MRHQ25D-180S-N

MRHQ25D-180S-N
Artículo MI #03692139
No. Fabricante MRHQ25D-180S-N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio980.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Cerrado Ancho  
    19.3 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    33.3 mm
  • Altura total
    180 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie MRHQ es un agarrador giratorio adecuado para sujetar e invertir piezas de trabajo en líneas de transferencia. La integración compacta de las funciones de agarre y rotación elimina las tuberías periféricas y el cableado del producto anterior (mesa giratoria + adaptador + pinza de aire). La longitud de la serie MRHQ se ha reducido en aproximadamente un 20 % en comparación con los productos anteriores.
  • Ángulo de rotación
    180 °
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    2 Giratorio accionado con dedo
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    140 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    90 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 41 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MRHQ25D-180S-N AGARRE, GIRATORIO

También puede gustarle